€ 2.552,00/ stukexcl. btw
€ 3.087,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NEDERMAN |
Vermogen | 1500 W |
Voedingsspanning | 400 V |
Volumestroom | 2500 m³/h |
Gewicht | 25 kg |
Lengte | 582 mm |
Breedte | 482 mm |
Hoogte | 493 mm |