€ 2.925,00/ stukexcl. btw
€ 3.539,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NEDERMAN |
Vermogen | 2200 W |
Voedingsspanning | 400 V |
Volumestroom | 3000 m³/h |
Gewicht | 32 kg |
Lengte | 643 mm |
Breedte | 475 mm |
Hoogte | 635 mm |