Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Ventilator N24 driefasig 0,9KW exclusief ventilatorsteun

  • ERIKS:23338033
Image 1
De N-serie ventilator is een belangrijkonderdeel in het uitgebreide assortimentvan de Nederman kwaliteitsproducten voorhet afzuigen en filteren van rook en voorhet afzuigen van uitlaatgassen. De serieventilatoren zijn leverbaar van 0,55 kW tot2,2 kW. Zowel één- als drie-fasig.
Opslaan in lijst

€ 1.247,00/ stukexcl. btw

€ 1.508,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Vermogen
900 W
Voedingsspanning
400 V
Volumestroom
1750 m³/h
Gewicht
17 kg
Lengte
457 mm
Breedte
341 mm
Hoogte
478 mm