Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Ventilator N16 éénfasig 0,55KW exclusief ventilatorsteun

  • ERIKS:23338025
Image 1
De N-serie ventilator is een belangrijkonderdeel in het uitgebreide assortimentvan de Nederman kwaliteitsproducten voorhet afzuigen en filteren van rook en voorhet afzuigen van uitlaatgassen. De serieventilatoren zijn leverbaar van 0,55 kW tot2,2 kW. Zowel één- als drie-fasig.
Opslaan in lijst

€ 1.189,00/ stukexcl. btw

€ 1.438,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Vermogen
550 W
Voedingsspanning
230 V
Volumestroom
1200 m³/h
Gewicht
15 kg
Lengte
457 mm
Breedte
321 mm
Hoogte
478 mm