Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Telescopic afzuigarm met Original afzuigkap en regelklep 0,9-1,6m

  • ERIKS:23337705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Nederman Telescopic afzuigarm werd
speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar
rook, dampen en niet-explosieve stoffen
voorkomen in een beperkte ruimte. Tot de
typische locaties behoren laslokalen of kleine
lascabines in productiewerkplaatsen. Deze
werkzaamheden omvatten o.a. lassen, slijpen
en andere industriële procédés waarvoor een
gemakkelijk te positioneren afzuigarm vereist is.
De arm heeft een bereik van 0,9 tot 1,6 m.

• De arm is beweegbaar in alle richtingen,
gemakkelijk te positioneren en uitschuifbaar
• De instelbare lifter houdt de Telescopic
arm altijd exact in de positie waarin hij
geplaatst werd
• De arm wordt opgehangen d.m.v. een
draaisteun die het mogelijk maakt hem te
draaien over 360°
• De afzuigkap kan in alle richtingen worden
geplaatst
Opslaan in lijst

€ 1.131,00/ stukexcl. btw

€ 1.368,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type toebehoren
Afzuigarm
Diameter
160 mm
Lengte
1.6 m
Boven temperatuurbereikgrens
70 °C
Vorm
Telescopisch