Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Standaard afzuigarm lengte 3m

  • ERIKS:23337693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Nederman Standard afzuigarm is speciaalontworpen voor het afzuigen van rook,dampen en niet-explosief stof, met middelgroteluchtdebieten aan gematigde temperaturen.Tot de typische locaties behoren laslokalenen werkplaatsen voor uiteenlopende lichteproductieprocessen. Deze werkzaamhedenomvatten o.a. lassen, slijpen en andereindustriële procedés waarvoor een gemakkelijkte positioneren afzuigarm vereist is. De armis verkrijgbaar in twee lengtes, 2 en 3 m, en isuitgerust met een efficiënte afzuigkap.• De arm is beweegbaar in alle richtingen engemakkelijk positioneerbaar• Ontworpen met ingebouwde muurbeugel/bocht van 90°• Draait over 180°• De arm kan uitgerust worden met eenregelklep in de draaikoppeling (toebehoren)• De afzuigkap kan in alle richtingen wordengeplaatst
Opslaan in lijst

€ 700,00/ stukexcl. btw

€ 847,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type toebehoren
Afzuigarm
Diameter
160 mm
Lengte
3 m
Boven temperatuurbereikgrens
70 °C