Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Slanghaspel H30 Lucht/Water slang diameter 10mm lengte 10m

  • ERIKS:23338684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoogkwalitatieve, functionele en gebruiksvriendelijke
slanghaspel voor industrieel gebruik of voor
doe-het-zelf-werkplaatsen. Robuuste constructie in
slagvaste composietmaterialen. Geleverd met een
draaibare muursteun met kliksysteem en voorzien
van een uniek vergrendelsysteem voor veilig
onderhoud. Geschikt voor gebruik met pneumatisch
gereedschap, nietpistolen en persluchtblazers, enz.

• Muursteun met kliksysteem
• Unieke veiligheidsvergrendeling
• Trommel met kogellagers aan beide zijden
• Slanguiteinde met geperste koppeling, met
stalen spiraal, voor slangbeveiliging
• Slang gemakkelijk te vervangen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type
H30
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Maat draadaansluiting inlaat (metrisch)
10 mm
Voor Inwendige diameter slang
10 mm
Met slang
Ja