Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Slanghaspel 893 RVS WATER diameter 12,5MM (1/2) lengte 15M Voedingsgekeurd

  • ERIKS:23338741
Image 1
Middelgrote open haspel in Inox die uitblinkt
in omgevingen met hoge vochtigheidsgraad
waar hygiëne uitermate belangrijk is – bestand
tegen de meeste chemicaliën. Dankzij de open
constructie is de haspel zeer eenvoudig te
onderhouden en schoon te houden. Geschikt
voor muur- of plafondmontage.

• Alle hoofdcomponenten zijn vervaardigd in
Inox en chemicaliënbestendig composiet
• Open constructie voor eenvoudige reiniging
• Verstelbare slanggeleider voor een minimale
wrijving
Opslaan in lijst

€ 1.792,00/ stukexcl. btw

€ 2.168,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type
893
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Voor Inwendige diameter slang
12.5 mm
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (metrisch)
12.5 mm