Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Slanghaspel 893 LUCHT/WATER diameter 10MM (3/8) lengte 15m

  • ERIKS:23338690
Image 1
Robuuste, middelgrote open haspel. Dankzij de
open constructie zijn dit veilige en onderhoudsvriendelijke
haspels. Muur- of plafondmontage.
Geschikt voor de werkplaats en voor industriële
toepassingen.

• De uitgang is regelbaar voor optimale
geleiding
• De veerspanning is gemakkelijk in te stellen
• Robuust en flexibel ontwerp
Opslaan in lijst

€ 404,52/ stukexcl. btw

€ 489,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type
893
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Maat draadaansluiting inlaat (metrisch)
10 mm
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
10 mm