Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Slanghaspel 889 OLIE diameter 12,5mm (1/2) lengte 15M

  • ERIKS:23338716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De serie 889 haspels zijn middelgrote open haspels
die uitgerust zijn met een wat grotere trommel. T.o.v.
de serie 888 kunnen er langere slangen op opgerold
worden. Dankzij de open constructie zijn dit veilige
en onderhoudsvriendelijke haspels. Geschikt voor
muur- of plafondmontage.

• De uitgang is regelbaar over 120° voor een
optimale geleiding
• De veerspanning is gemakkelijk in te stellen
• De sperhaak kan eenvoudig uitgeschakeld
worden
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type
889
Materiaal
Staal
Max. werkdruk in Bar
75 bar
Voor Inwendige diameter slang
12.5 mm
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (metrisch)
12.5 mm