Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Slanghaspel 888 LUCHT/WATER diameter 10MM (3/8) lengte 15m

  • ERIKS:23338688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De serie 889 haspels zijn middelgrote open haspels
die uitgerust zijn met een wat grotere trommel. T.o.v.
de serie 888 kunnen er langere slangen op opgerold
worden. Dankzij de open constructie zijn dit veilige
en onderhoudsvriendelijke haspels. Geschikt voor
muur- of plafondmontage.

• De uitgang is regelbaar over 120° voor een
optimale geleiding
• De veerspanning is gemakkelijk in te stellen
• De sperhaak kan eenvoudig uitgeschakeld
worden
Opslaan in lijst

€ 734,00/ stukexcl. btw

€ 888,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type
888
Materiaal
Staal
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting inlaat (metrisch)
10 mm
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
10 mm