Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Slanghaspel 886 diameter 19MM (3/4) maximale slanglengte 18M zonder slang

  • ERIKS:12669214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze slanghaspel is volledig vervaardigd in
Inox en speciaal ontworpen voor de voedingssector
die zeer veeleisend is op het gebied van
hygiëne. Dankzij de gladde oppervlakken en
afgeronde hoeken is de haspel gemakkelijk
te reinigen. De weinige aansluitstukken en de
externe draaikoppeling maken dat de hapsel
ook eenvoudig te demonteren is.

• Uniek ontwerp voor een gemakkelijke reiniging
• Voldoet aan de internationale
hygiënische eisen
• Slangcapaciteit tot 25 m
Opslaan in lijst

€ 2.442,00/ stukexcl. btw

€ 2.954,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type
886
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)