Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Original afzuigarm lengte 4m horizontale versie

  • ERIKS:23337750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Original afzuigarm is speciaal ontworpen voorwerkomgevingen met rook, dampen ofniet-explosief stof. Typische locaties zijnde metaalverwerkende nijverheid of andereindustriële sectoren waar een afzuiging vereistis. Deze werkzaamheden omvatten o.a. lassen,slijpen en andere industriële procedés waarvooreen gemakkelijk te positioneren afzuigarmvereist is. Het product is standaard uitgerustmet een regelklep in de afzuigkap.• De draaisteun maakt een rotatie van360° mogelijk• De arm is beweegbaar in alle richtingen engemakkelijk positioneerbaar• De arm kan gemonteerd worden incombinatie met verschillende beugels,verlengarmen, op een railsysteem, op vasteof mobiele filteruitrustingen• De arm is standaard uitgerust met eenregelklep in de afzuigkap• De afzuigkap kan in alle richtingen wordengeplaatst
Opslaan in lijst

€ 1.186,00/ stukexcl. btw

€ 1.435,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type toebehoren
Afzuigarm
Diameter
160 mm
Lengte
4 m
Boven temperatuurbereikgrens
70 °C
Vorm
Horizontaal