Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN NEX MD afzuigarm lengte 5 m

  • ERIKS:23337760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Nederman NEX MD is een afzuigarm voor
middelzware tot zware lastoepassingen. De
afzuigarm is uitgerust met een slang van Ø160
mm, die samen met het externe stabilisatiesysteem
een hoog luchtdebiet koppelt aan
een geringe drukval. Perfect in evenwicht en
eenvoudig te positioneren.

• Robuuste draaisteun - draait over 360°
• Volledig afgeschermd stabilisatiesysteem –
beschermt de arm tegen stof en vuil
• Kan op muursteunen, verlengarmen of
railsystemen worden gemonteerd
• Met regelklep in de afzuigkap - bespaart
energie wanneer niet in gebruik
• De afzuigslang is bezijden het stabilisatiesysteem
gemonteerd d.m.v. ophangbanden
en kan aldus gemakkelijk verwijderd worden
voor reiniging
• De afzuigkap kan in alle richtingen worden
geplaatst
Opslaan in lijst

€ 2.120,00/ stukexcl. btw

€ 2.565,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type toebehoren
Afzuigarm
Diameter
160 mm
Lengte
5 m
Boven temperatuurbereikgrens
70 °C