Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN NEX HD afzuigarm lengte 5 m

  • ERIKS:23337756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Nederman NEX HD afzuigarm is
aanbevolen wanneer hoge luchtdebieten
en hoge temperaturen een vereiste zijn. De
afzuigarm is speciaal ontwikkeld voor het
gebruik bij grote rookontwikkeling, dampen
en niet-explosief stof. Typische toepassingen
zijn zware lastoepassingen of handbediend
plasmasnijden, metaalspuiten, slijpen (veel
gensters), of andere industriële processen waar
een perfect uitgebalanceerde en gemakkelijk te
positioneren afzuigarm vereist is.

• De robuuste draaisteun draait over 360°
• Het stabilisatiesysteem van de afzuigarm
is volledig omkapseld en aldus beschermd
tegen het stof
• Kan gemonteerd worden in combinatie met
verschillende types muursteunen, verlengarmen
of op railsystemen
• Standaard uitgerust met een regelklep in de
afzuigkap
• De afzuigslang is bezijden het stabilisatiesysteem
gemonteerd d.m.v. ophangbanden
en kan aldus gemakkelijk verwijderd worden
voor reiniging
• Minimale drukval en een laag geluidsniveau
Opslaan in lijst

€ 2.473,00/ stukexcl. btw

€ 2.992,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Type toebehoren
Afzuigarm
Diameter
200 mm
Lengte
5 m
Boven temperatuurbereikgrens
120 °C