Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Nederman kit: arm original 2m+muursteun+n16+st/st

  • ERIKS:23961465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Original afzuigarm is speciaal ontworpen voor werkomgevingen met rook, dampen of niet-explosief stof. Typische locaties zijn de metaalverwerkende nijverheid of andere industriële sectoren waar een afzuiging vereist is. Deze werkzaamheden omvatten o.a. lassen, slijpen en andere industriële procedés waarvoor een gemakkelijk te positioneren afzuigarm vereist is. Het product is standaard uitgerust met een regelklep in de afzuigkap.
  • De draaisteun maakt een rotatie van 360° mogelijk.
  • De arm is beweegbaar in alle richtingen en gemakkelijk positioneerbaar.
  • De arm kan gemonteerd worden in combinatie met verschillende beugels, verlengarmen, op een railsysteem, op vaste of mobiele filteruitrustingen.
  • De arm is standaard uitgerust met een regelklep in de afzuigkap.
  • De afzuigkap kan in alle richtingen worden geplaatst.
Opslaan in lijst

€ 1.980,00/ stukexcl. btw

€ 2.395,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN