Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Kabelhaspel C30 17M 3X2,5MM2

  • ERIKS:12156280
Image 1
Hoogkwalitatieve, functionele en gebruiksvriendelijkeslanghaspel voor industrieel gebruikof voor doe-het-zelf-werkplaatsen. Robuusteconstructie in slagvaste composietmaterialen.Geleverd met een draaibare muursteun metkliksysteem en voorzien van een uniekvergrendelsysteem voor veilig onderhoud.Geschikt voor gebruik met elektrischgereedschap of looplampen.• Unieke veiligheidsvergrendeling• Trommel met kogellagers aan beide zijden• IP 55• Rubberen kabel• Kabel gemakkelijk te vervangen
Opslaan in lijst

€ 510,00/ stukexcl. btw

€ 617,10incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Lengte leiding
17 m
Aantal aders
3
Aderdoorsnede
2.5 mmk
Kabelvoorziening
CEE-stekker
Beschermingsgraad (IP)
55
Automatische kabeloprol
Ja
Draagframe
Ja