Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Kabelhaspel 793 22M 5X2,5MM2 - 6800W 400V

  • ERIKS:23338671
Image 1
Een kabelhaspel voor intensief en industrieelgebruik. Zowel beschikbaar in mono- alsdriefasige uitvoering en ingebouwdethermische beveiliging. Geschikt voorstroomkabels tot 25 m lengte. Vervaardigd uitcomposietmateriaal en gegalvaniseerd staal.• Beschermingsniveau: IP 55• Getest en goedgekeurd volgens IEC 61316• Rubberen kabel
Opslaan in lijst

€ 1.451,00/ stukexcl. btw

€ 1.755,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Lengte leiding
22 m
Aantal aders
5
Aderdoorsnede
2.5 mmk
Kabelvoorziening
Zonder stekker
Met thermische beveiliging
Ja
Beschermingsgraad (IP)
55
Automatische kabeloprol
Ja
Draagframe
Ja