Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN FILTERBOX 12A mechanisch/pneumatische reiniging 400V driefasig MOBILE

  • ERIKS:12462522
Image 1
De FilterBox 12A is voorzien van een krachtige ventilator voor een
maximale luchtstroom capaciteit van 1 200 m3 / h (700 CFM). een
geïntegreerde demper vermindert het geluid van de ventilator en uitlaat lucht.
Het apparaat heeft een geavanceerd filter systeem met automatische
reiniging die begint wanneer de luchtstroom is te laag. afhankelijk
van het model, is het uitgerust met een mechanische reiniging voor stof
toepassingen of een combinatie van mechanische en perslucht
schoonmaken voor dampen en stof.
Het toestel is beschikbaar als een mobiele eenheid op wielen of
om een vloerstandaard bevestigd. Extra bescherming tegen schadelijke
deeltjes wordt verstrekt als een HEPA filter aanbrengt.
standaard functies
• 3 m (10 ft.) Afzuigarm Original
• stofvrij legen van prullenbak
• Ergonomische verandering van filterpatroon
• Polyester filter cartridges met 99% scheidingsrendement
• Silencer
• Geïntegreerde LCD-display
• Automatische demper minimaliseren van stof lekkage tijdens het
pneumatische reiniging
• Gemakkelijk wendbaar afzuigarm
• 9,5 m (31 ft.) Stroomkabel
• derden goedkeuring voor lasrook, categorie W3 EN 15012
Opslaan in lijst

€ 9.743,00/ stukexcl. btw

€ 11.789,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NEDERMAN
Vermogen
2200 W
Voedingsspanning
400 V
Volumestroom
1200 m³/h
Reinigingssysteem
Mechanisch/pneumatisch
Uitvoering
Mobiel
Gewicht
115 kg
Lengte
1370 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
1280 mm