Eriks
NADELLA

NADELLA Naaldhuls Volrollig Eenrijig Open DL3016

  • ERIKS:23789438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NADELLA
Serie
DL
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Uitvoering
Volrollig
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open