Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel rvs C9 38x18mm L=2000mm

  • ERIKS:12268662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,51/ stukexcl. btw

€ 203,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Breedte
38 mm
Hoogte
18 mm
Dikte
2.5 mm
Breedte opening
22 mm
Lengte
2000 mm