Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel rvs C7 28x16mm L=2000mm

  • ERIKS:23577863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,78/ stukexcl. btw

€ 194,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Breedte
28 mm
Hoogte
16 mm
Dikte
2.5 mm
Breedte opening
14 mm
Lengte
2000 mm