Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel rvs C13 65x55mm L=2000mm

  • ERIKS:23577867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 505,78/ stukexcl. btw

€ 611,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Breedte
65 mm
Hoogte
55 mm
Dikte
3 mm
Breedte opening
40 mm
Lengte
2000 mm