Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Staal-C-profiel rvs C10 30x24m...
MURTFELDT Staal-C-profiel rvs C10 30x24mm L=6000mm
ERIKS:
23577888
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
MURTFELDT
Materiaal
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Breedte
30 mm
Hoogte
24 mm
Dikte
1.5 mm
Breedte opening
20 mm
Lengte
6000 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen