Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel gegalvaniseerd C9 38x18mm L=6000mm

  • ERIKS:23577876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,68/ stukexcl. btw

€ 126,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Staal, verzinkt
Breedte
38 mm
Hoogte
18 mm
Dikte
2.5 mm
Breedte opening
22 mm
Lengte
6000 mm