Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel gegalvaniseerd C6 80x10mm L=2000mm

  • ERIKS:12268651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,41/ stukexcl. btw

€ 57,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Staal, verzinkt
Breedte
80 mm
Hoogte
10 mm
Dikte
2 mm
Breedte opening
65 mm
Lengte
2000 mm