Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel gegalvaniseerd C14H 31x25mm L=2000mm

  • ERIKS:23577857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,28/ stukexcl. btw

€ 83,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Staal, verzinkt
Breedte
31 mm
Hoogte
25 mm
Dikte
2 mm
Breedte opening
20 mm
Lengte
2000 mm