Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel gegalvaniseerd C11 45x40mm L=2000mm

  • ERIKS:23577854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,72/ stukexcl. btw

€ 58,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Staal, verzinkt
Breedte
45 mm
Hoogte
40 mm
Dikte
2 mm
Breedte opening
31 mm
Lengte
2000 mm