Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel gegalvaniseerd C10 30x24mm L=2000mm

  • ERIKS:23577853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,15/ stukexcl. btw

€ 26,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Staal, verzinkt
Breedte
30 mm
Hoogte
24 mm
Dikte
1.5 mm
Breedte opening
20 mm
Lengte
2000 mm