Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Staal-C-profiel gegalvaniseerd C1 24x5.2mm L=2000mm

  • ERIKS:23577845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,26/ stukexcl. btw

€ 3,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Materiaal
Staal, verzinkt
Breedte
24 mm
Hoogte
5.2 mm
Dikte
1 mm
Breedte opening
17.5 mm
Lengte
2000 mm