Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profiel voor ronde schakelketting, type R, Werkstof S Groen, 13mm L=2000mm

  • ERIKS:23577754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
* = Het staal-C-profiel dient apart te worden besteld.
Opslaan in lijst

€ 80,95/ meterexcl. btw

€ 97,95incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MURTFELDT
Serie
R
Type
type R
Materiaal
Werkstoff "S"
Diameter schakel
13 mm
Kleur
Groen
Met montageprofiel
Nee
Hoogte
55 mm
Breedte
30 mm