Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø90x2000 mm

  • ERIKS:10036562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,24/ stukexcl. btw

€ 144,28incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,24

-

2+

€ 99,37

16.67%

3+

€ 79,50

33.33%

6+

€ 73,53

38.33%

9+

€ 69,56

41.67%

12+

€ 63,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP