Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø80x2000 mm

  • ERIKS:10036561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,15/ stukexcl. btw

€ 113,92incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,15

-

2+

€ 78,46

16.67%

4+

€ 62,76

33.33%

8+

€ 58,06

38.33%

11+

€ 54,92

41.67%

15+

€ 50,21

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP