€ 81,62/ stukexcl. btw
€ 98,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 81,62 | - |
3+ | € 68,02 | 16.67% |
5+ | € 54,42 | 33.33% |
9+ | € 50,33 | 38.33% |
13+ | € 47,61 | 41.67% |
17+ | € 43,53 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 75 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |