Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø70x2000 mm

  • ERIKS:10036559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,36/ stukexcl. btw

€ 87,56incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,36

-

3+

€ 60,30

16.67%

5+

€ 48,24

33.33%

10+

€ 44,62

38.33%

14+

€ 42,21

41.67%

19+

€ 38,59

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP