€ 63,10/ stukexcl. btw
€ 76,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,10 | - |
3+ | € 52,58 | 16.67% |
6+ | € 42,06 | 33.33% |
11+ | € 38,91 | 38.33% |
16+ | € 36,81 | 41.67% |
22+ | € 33,65 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 65 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |