€ 53,44/ stukexcl. btw
€ 64,66incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 53,44 | - |
4+ | € 44,53 | 16.67% |
7+ | € 35,62 | 33.33% |
13+ | € 32,95 | 38.33% |
19+ | € 31,17 | 41.67% |
26+ | € 28,50 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |