Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø55x2000 mm

  • ERIKS:10036556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,37/ stukexcl. btw

€ 53,69incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,37

-

4+

€ 36,98

16.67%

8+

€ 29,58

33.33%

16+

€ 27,36

38.33%

23+

€ 25,88

41.67%

31+

€ 23,66

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
55 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP