€ 37,25/ stukexcl. btw
€ 45,07incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,25 | - |
5+ | € 31,04 | 16.67% |
9+ | € 24,83 | 33.33% |
18+ | € 22,97 | 38.33% |
27+ | € 21,73 | 41.67% |
36+ | € 19,87 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |