€ 23,73/ stukexcl. btw
€ 28,71incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,73 | - |
8+ | € 19,77 | 16.67% |
15+ | € 15,82 | 33.33% |
29+ | € 14,63 | 38.33% |
43+ | € 13,84 | 41.67% |
57+ | € 12,66 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |