€ 18,32/ stukexcl. btw
€ 22,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,32 | - |
10+ | € 15,27 | 16.67% |
19+ | € 12,22 | 33.33% |
37+ | € 11,30 | 38.33% |
55+ | € 10,69 | 41.67% |
74+ | € 9,77 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 35 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |