Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø30x2000 mm

  • ERIKS:10036549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

56,449 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,30

-

13+

€ 11,08

16.67%

26+

€ 8,86

33.33%

51+

€ 8,20

38.33%

76+

€ 7,76

41.67%

101+

€ 7,09

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP