Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø300x1000 mm

  • ERIKS:10036550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,43/ stukexcl. btw

€ 551,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 455,43

-

2+

€ 393,88

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
300 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP