€ 9,26/ stukexcl. btw
€ 11,20incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,26 | - |
19+ | € 7,72 | 16.67% |
37+ | € 6,18 | 33.33% |
73+ | € 5,71 | 38.33% |
109+ | € 5,40 | 41.67% |
145+ | € 4,94 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |