€ 6,00/ stukexcl. btw
€ 7,26incl. btw
52,97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,00 | - |
29+ | € 5,00 | 16.67% |
57+ | € 4,00 | 33.33% |
113+ | € 3,70 | 38.33% |
169+ | € 3,50 | 41.67% |
225+ | € 3,20 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |