Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø180x1000 mm

  • ERIKS:10036542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,26/ stukexcl. btw

€ 239,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 198,26

-

2+

€ 158,60

20.00%

3+

€ 146,71

26.00%

5+

€ 138,78

30.00%

6+

€ 126,88

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
180 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP