€ 4,06/ stukexcl. btw
€ 4,91incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,06 | - |
41+ | € 3,38 | 16.67% |
81+ | € 2,70 | 33.33% |
162+ | € 2,50 | 38.33% |
243+ | € 2,37 | 41.67% |
324+ | € 2,16 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |