€ 165,36/ stukexcl. btw
€ 200,09incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 165,36 | - |
2+ | € 137,80 | 16.67% |
3+ | € 110,24 | 33.33% |
5+ | € 101,97 | 38.33% |
7+ | € 96,46 | 41.67% |
9+ | € 88,19 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 150 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |