Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø140x2000 mm

  • ERIKS:14529599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,23/ stukexcl. btw

€ 290,68incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 240,23

-

2+

€ 192,18

20.00%

3+

€ 177,77

26.00%

4+

€ 168,16

30.00%

5+

€ 153,74

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
140 mm
Lengte
2000 mm
Holle kern
Nee
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP