Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø140x1000 mm

  • ERIKS:10036537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,13/ stukexcl. btw

€ 174,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 144,13

-

2+

€ 120,11

16.67%

3+

€ 96,09

33.33%

5+

€ 88,88

38.33%

7+

€ 84,08

41.67%

10+

€ 76,87

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
140 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP